Fiche Blueway No2 : La ventilation dans l'habitat individuel
Surface habitable du bâtiment : 110 m2
Type de logement : T5
Nombre de Salles de bains : 1
Nombre de WC : 2
Zone climatique : H1
Chauffage : Electrique par effet joule
Isolation : Bâtiment conforme RT 2005
Le choix des produits est conditionné par le respect des normes :
Arrêté du 24 mars 1982 | La ventilation doit être générale et permanente La ventilation doit balayer la totalité du logement et assure le renouvellement de l’air |
Réglementation thermique 2005 | Limiter les déperditions énergétiques dues à la ventilation Baisser la consommation énergétique des ventilateurs Avoir un réseau performant |
Pour avoir la certification HQE, le bâtiment doit se conformer à un référentiel technique de 14 cibles. Votre installation BlueWay répond aux critères HQE suivants :
Cible 4 : amélioration de l’efficacité énergétique
Cible 8 : confort Hygrothermique
Cible 9 : confort acoustique
Cible 11 : Confort olfactif
Cible 13 : Qualité d’air
Contrôlez régulièrement les entrées d’air extérieur pour optimiser l’étanchéité de votre logement
Laisser libre vos bouches d’extraction et l’espace sous vos portes permet à l’air vicié de sortir et à l’air sain de circuler de façon optimale.
Moduler la vitesse de votre VMC en fonction de l’usage de chaque pièce améliore le confort de votre logement.
2 SOLUTIONS | ||
Ventilation / VMC Hydro B | Certification CSTBat | |
Puissance max du ventilateur 38 W ou 25 W en basse consommation | ||
Ventilation / VMC double flux | Certification CSTBat | |
Efficacité min. de l’échangeur = 85 % |